曜日別特売

シーシーバー ラック無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ブラック主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ELIMINATOR24-25 , カワサキ[KAWASAKI]ELIMINATOR SE24-25注文コード75468675品番6002552 00 01
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
特記タンデムライダーの快適性向上に有効なシーシーバー形状のバックレスト。質量(kg)1.9ブラック加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ELIMINATOR24-25 , カワサキ[KAWASAKI]ELIMINATOR SE24-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする