画像準備中

LEDアディショナルライトセット NOVA(ノヴァ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75469226 品番731107
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

電源供給はバッテリー直接のみとなります。
・点灯方法
ライトが点灯するには13.1V以上の電圧が必要です。電圧不足時やエンジン始動直後は点灯しません。
エンジン始動後15秒ほど待った後にスイッチを長押しして点灯させて下さい。
古い車両に装着されて点灯しない場合は、暖機時に空ぶかしするなどエンジン回転数を上げて下さい。
・消灯方法
バッテリーに直接配線接続のため、エンジンオフで消灯しません。
エンジンオフ後も電圧が11.8V以下になるまで点灯し続けるため、スイッチ長押しで点灯オフにして下さい。

質量(kg)0.7 ブラック 容量1セット 使用箇所タンクガード、エンジンガード等
注意
※点灯させるには13.1V以上の電圧が必要です。エンジン始動直後は点灯しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする