袋ごとトイレットペーパーストッカー タワー 12ロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75469504 品番5281
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トイレットペーパーを袋ごと隠して収納できるトイレットペーパーストッカー。
キャスター付きだからトイレットペーパーの補充やそうじの際の移動も簡単。
最大12ロールのトイレットペーパーに対応。
消臭スプレー等の備品もまとめて収納。
天板はスマートフォンの一時置きにも便利。

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×43(キャスター含む) 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン 質量(g)約3000 耐荷重(kg)天板:約1、台座:約5 内寸(cm)本体:約W23×D23×H37、天板:約W23×D23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする