山崎実業
山崎実業の 内装商品
山崎実業の 神棚
神札ホルダー シングル タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75469748
品番
5286
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁に押しピンで固定するだけ。
神札を定位置に収納できる神札ホルダーシングル。
神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札を簡単に収納することができます。
お手持ちの押しピンで固定可能。
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9×4×8
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約105
耐荷重(g)
約500
内寸(cm)
約幅8.6×奥行き3.8