山崎実業
山崎実業の 内装商品
山崎実業の 神棚
神札ホルダー リン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75469775
品番
5283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
神札や破魔矢の定位置に!
木目が美しい神札ホルダー。
神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札や破魔矢を収納することができます。
壁に木ネジで固定するだけ。
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×4.5×5
材質
本体:スチール(粉体塗装)、天然木積層合板(ラッカー塗装)
質量(g)
約160
耐荷重(kg)
約1
内寸(cm)
約幅25×奥行き3.8