神札ホルダー シングル リン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75469793 品番 5285
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

神札の定位置に!木目が美しい神札ホルダー。
神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札を収納することができます。
シングルタイプはお手持ちの押しピンで固定可能。

ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×4.5×5 材質本体:スチール(粉体塗装)、天然木積層合板(ラッカー塗装) 質量(g)約60 耐荷重(g)約500 内寸(cm)約幅8.5×奥行き3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする