カーオーディオ/ナビ 取付キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーホンダ 主な適合車種ヴェゼル H25/12〜R3/4、シビック H29/9〜R3/6 他 構成部品2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/M5×8ネジ 注文コード75469994 品番NK-H400DE
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はメーカー・主な適合車種・構成部品など36種類から選べます 他の種類を見る

車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。

メーカーホンダ 主な適合車種ヴェゼル H25/12〜R3/4、シビック H29/9〜R3/6 他 タイプオーディオレス車 取付個数2D一体 or 1+1D 構成部品2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/M5×8ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合につきましては2021年7月現在の適合を基に記載致しております。
「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性があります。
年式や型式で適合が変化しますので詳しくはメーカーページよりご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする