カーオーディオ/ナビ 取付キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーホンダ 主な適合車種フィット H25/9〜R2/1 構成部品2DINパネル/ブラケット(L/R)/スポンジテープ/メインハーネス(24P/ステアリングスイッチ対応)/アンテナ変換アダプター/車種専用ブラケット(L/R)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ4×16タッピングネジ 注文コード75470046 品番NK-H590DE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品はメーカー・主な適合車種・構成部品など36種類から選べます 他の種類を見る

車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。

メーカーホンダ 主な適合車種フィット H25/9〜R2/1 タイプオーディオレス車/ナビ装着車用スペシャルパッケージ付車を含む 取付個数2D一体 or 1+1D 構成部品2DINパネル/ブラケット(L/R)/スポンジテープ/メインハーネス(24P/ステアリングスイッチ対応)/アンテナ変換アダプター/車種専用ブラケット(L/R)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ4×16タッピングネジ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合につきましては2021年7月現在の適合を基に記載致しております。
「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性があります。
年式や型式で適合が変化しますので詳しくはメーカーページよりご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする