カーオーディオ/ナビ 取付キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーホンダ 主な適合車種NBOX/NBOXカスタム JF3/JF4、NWGN/NWGNカスタム JH3/JH4 構成部品2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/N-BOX専用ブラケット(R)/N-BOX専用ブラケット(L)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ4×12タッピングネジ/M5×16平座金付六角ネジ 注文コード75470116 品番NK-H670DEII
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はメーカー・主な適合車種・構成部品など36種類から選べます 他の種類を見る

車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。

メーカーホンダ 主な適合車種NBOX/NBOXカスタム JF3/JF4、NWGN/NWGNカスタム JH3/JH4 タイプオーディオレス車 取付個数2D一体 or 1+1D 構成部品2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/N-BOX専用ブラケット(R)/N-BOX専用ブラケット(L)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ4×12タッピングネジ/M5×16平座金付六角ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合につきましては2021年7月現在の適合を基に記載致しております。
「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性があります。
年式や型式で適合が変化しますので詳しくはメーカーページよりご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする