カーオーディオ/ナビ 取付キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカー日産 主な適合車種エクストレイル H25/12〜現在、セレナ H27/8〜、デイズ H25/6〜現在 等 構成部品パネル/スポンジテープ/メインハーネス(20ピン)/アンテナ変換アダプター/オプションハーネス(12ピン)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ 注文コード75470159 品番NK-N220DE
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はメーカー・主な適合車種・構成部品など36種類から選べます 他の種類を見る

車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。

メーカー日産 主な適合車種エクストレイル H25/12〜現在、セレナ H27/8〜、デイズ H25/6〜現在 等 タイプオーディオレス車/ナビ取付パッケージ付車 取付個数2D一体 or 1+1D 構成部品パネル/スポンジテープ/メインハーネス(20ピン)/アンテナ変換アダプター/オプションハーネス(12ピン)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合につきましては2021年7月現在の適合を基に記載致しております。
「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性があります。
年式や型式で適合が変化しますので詳しくはメーカーページよりご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする