カーオーディオ/ナビ 取付キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メーカースズキ 主な適合車種ワゴンR/ワゴンRスティングレー H24/9〜H29/2 構成部品パネル/パネル固定用シール/メインハーネス(20ピン)/オプションハーネス(5ピン)/スピードナット/M5×10平座金付ネジ 注文コード75470195 品番NK-S760D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品はメーカー・主な適合車種・構成部品など36種類から選べます 他の種類を見る

車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。

メーカースズキ 主な適合車種ワゴンR/ワゴンRスティングレー H24/9〜H29/2 タイプ2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) 取付個数2D一体 or 1+1D 構成部品パネル/パネル固定用シール/メインハーネス(20ピン)/オプションハーネス(5ピン)/スピードナット/M5×10平座金付ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合につきましては2021年7月現在の適合を基に記載致しております。
「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性があります。
年式や型式で適合が変化しますので詳しくはメーカーページよりご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする