カーオーディオ/ナビ 取付キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカートヨタ 主な適合車種汎用 構成部品メインハーネス(10ピン)/リアSPハーネス(6ピン)/車速ハーネス(5ピン)/アンテナ変換アダプター/ステリモハーネス(20ピン)/M5×8ネジ 注文コード75470283 品番NS-Y605P
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はメーカー・主な適合車種・構成部品など36種類から選べます 他の種類を見る

車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。

メーカートヨタ 主な適合車種汎用 タイプ200mm窓口付車 取付個数200mmワイド 構成部品メインハーネス(10ピン)/リアSPハーネス(6ピン)/車速ハーネス(5ピン)/アンテナ変換アダプター/ステリモハーネス(20ピン)/M5×8ネジ 備考200mm ワイドナビゲーション用/車速信号用コネクター付き RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合につきましては2021年7月現在の適合を基に記載致しております。
「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性があります。
年式や型式で適合が変化しますので詳しくはメーカーページよりご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする