マイクロファイバークロス 洗車用タオル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード75470396 品番TAORU5050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

洗車などに使用できるマイクロファイバータオルです。
手の大きい男性でも使いやすい50cm×50cmサイズ!
メーカー長年ガソリンスタンドで務めているスタッフからのこだわりにより、手の大きい男性でも使いやすい50×50サイズに。
洗車後の拭き上げ中にタオルのずれにくく、四つ折りににして使用すれば1回で8面も使えます!
極細繊維加工でキズが付きにくい!
ポリエステルとナイロンから作られた超極細繊維を使用しているため、愛車のボディに優しく、傷もつきにくい!
耐久性UP!
拭き上げ時の毛落ちの心配もありません。長期間長持ちします!
吸水性バツグン!
極細繊維で水をしっかりキャッチ!極細繊維の隙間で驚きの吸水力を発揮!
使い方は無限大!
洗車タオルに留まらず、家事の際も大活躍!家電製品、家具、窓ガラス、鏡、キッチンのお掃除など、幅広いシーンでご活用いただけます。

材質ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)2×500×500 質量(g/枚)100 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75470396 TAORU5050 66774727 TAORU5050 20set マイクロファイバークロス 洗車用タオル ナヴィック マイクロファイバークロス 洗車用タオル ナヴィック 1箱(20枚) 4,598 税込5,058 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75470396
2023-04-09
用途:
洗車時の拭き取り専用
建設業・工事業

吸引力は少し劣るが、3ケ月(約90日間)使用しましたが長持ちします。繊維もあまり硬くならず良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする