曜日別特売
8107638 00 12 スキッドプレート HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75470441

8107638 00 12 スキッドプレート HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75470441
8107638 00 12 スキッドプレート HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75470441
8107638 00 12 スキッドプレート HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75470441

スキッドプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・色・タイプなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]DesertX/Rally 22-25
色
シルバー
タイプ
スキッドプレート
注文コード
75470441
品番
8107638 00 12
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980
色
シルバー
特記
純正エグゾーストパイプのみ適合。前輪が巻き上げた小石や泥からエンジンを保護する効果のあるアルミプレート。冒険心を駆り立てるデザイン。当パーツは損傷の軽減を目的としたものですが、車体の損傷全て防ぐ事を保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、補償致しかねます事を予めご了承下さい。
質量(kg)
2.2
タイプ
スキッドプレート
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番: 42237638-0001,42237638-0003,42237638-0003,5027638-0001,8107638-0001
素材
アルミニウム
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]DesertX/Rally 22-25
注意
※取付の際、加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする