商品レビューを投稿する内容量1缶(20L)注文コード75470518品番SS 5W-30 20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
J&Aのエンジンオイル「STREET SPECシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。
全合成油(VHVI基油)を使用しており、旧来のGF-4規格に比べ、省燃費性、高温性酸化安定性、ピストン清浄性及び触媒保護性能を更に強化。
低温時での始動性を重視して開発した製品のため、発進加速性能に優れています。
国内及び外国製ターボ付エンジンを含む小型で高出力エンジンに最適!