曜日別特売

シーシーバー ラック無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ブラック主な適合車種モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Special [V7スペシャル]21-25 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Stone [V7ストーン]21-25 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Stone Centenari21-24注文コード75470669品番600556 00 01
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
特記タンデムライダーの快適性向上に有効なシーシーバー形状のバックレスト。質量(kg)2.7ブラックタイプシーシーバー加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。関連部品品番:600556-0101素材スチール主な適合車種モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Special [V7スペシャル]21-25 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Stone [V7ストーン]21-25 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Stone Centenari21-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする