KNT88097 マスクスプレー キシマ 75470965 KNT88097 マスクスプレー キシマ 75470965 KNT88097 マスクスプレー キシマ 75470965 KNT88097 マスクスプレー キシマ 75470965 KNT88097 マスクスプレー キシマ 75470965 KNT88097 マスクスプレー キシマ 75470965

マスクスプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75470965 品番KNT88097
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シュッとひと吹きするだけでマスクにこもった嫌な匂いや菌・ウイルスを一瞬でリフレッシュできます。
長時間の着用でこもりがちニオイをアロマでケア。
大阪大学発の特許技術で菌・ウイルス99.9%除去。
「カテプロテクト」は大阪大学産業科学研究所との共同研究で開発された天然カテキン由来の抗菌・抗ウイルス技術です。

成分カテプロテクト・精製水・DPG・クエン酸塩・グリチルリチン酸・防腐剤・香料 寸法(Φ×高さH)(mm)35×130 香りMINT 容量(mL)60 用途オフィスに、外出時に、作業時に アズワン品番64-9647-07
注意
※0℃以下、高温多湿や直射日光を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする