画像準備中

LEDウインカー PICO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75471841 品番MFX003
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

限界までコンパクトさを追求した極小LEDウインカー「PICO(ピコ)」
現代技術とクラシックデザインを巧みに融合し、モダンクラシックシリーズにぴったりな逸品に仕上げました。
<u>商品特徴</u>
・車体に溶け込む超小型サイズ
・剛性と質感に優れたアルミボディ
・クラシカルな砲弾型形状
・透明度が高く黄ばみ劣化にも強いアクリルレンズ
・断線・浸水・経年劣化のリスクを軽減する布巻き配線とゴムカバー
・ドイツOSRAM社製高輝度LEDチップ
・Eマーク認証
・防水仕様
・Motoneハーネスに無加工接続可能
<u>商品仕様</u>
・M8×20ボルト
・消費電力:1.5W
・重量:約45g/個
<u>商品備考</u>
・Triumph純正端子は形状が異なるため別途でウインカーハーネス(品番DDM011)が必要
<u>配線種類</u>
レッド:ウインカー
ブラック:アース

付属品ゴムカバー ブラック サイズM8×20 容量2個 質量(g)45 備考Eマーク認証、消費電力1.5W、OSRAM製LEDチップ、布巻き配線、防水仕様、アクリル製レンズ 関連部品品番:DDM011,DDM021,XNM002B,ADT002,MMU587,CL8041B,MMU005,MMU521,MMU596,PTS011,MMU586,MMU592 サイズ(mm)幅18×奥行25.5×高さ24(ボルト含まず) 素材アルミ、アクリル 主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED 400 [スピード400]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15
注意
※12Vバッテリー専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする