温水メーター(ガス管金具付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 口径(Φmm)25 注文コード75473503 品番PHD【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥39,490
販売価格(税別) アウトレット
¥53,90035,900
この商品は口径など6種類から選べます 他の種類を見る

計量指示部が45度傾斜した構造であり、読取が容易です。
流れの方向は左から右に設定しています。

使用流量(m3/D)
(10時間使用)10
(24時間使用)20
材質
(本体・受圧板)鉛レス青銅鋳物
(羽根車)耐熱プラスチック
(指示部)耐熱プラスチック、ステンレス鋼、バリュームフェライト
流量範囲(m3/h)
(器差±5%)0.1〜0.25未満
(器差±3%)0.25〜5.0
(適正使用)0.2〜1.60
商品状態※理由あり(未使用・開封済) 適合流体温水 容量5.2m3/h(0.1MPaの時) 口径(Φmm)25 標準流量(m3/h)2.5 用途ビル・マンション・ホテル・工場など温水をご利用とされる場所での給湯・集中管理等 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 最高使用圧力(MPa)1.0 最小目盛0.1L 塗装色銀色 圧力損失(MPa)0.1以下(使用最大流量時) 最高使用水温(℃)100 最大表示量(m3)9.999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする