EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 店舗運営用品
EBM(江部松商事)の 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
注文コード
75474727
品番
F-302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!
コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機
携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
銘板の表示文字
呼出・消去
色
アイボリー
EBM品番
3047550
寸法(mm)
55×93×H11(ホルダー装着時は60×98×H15)
質量(g)
35(アルカリボタン電池×2個含むホルダー装着時は約55g)
電源
アルカリボタン電池LR44×2個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75474727
F-302
40240297
F-302
ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302
EBM(江部松商事)
1個
¥
9,998
欠品中
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました