WAKO(和光商事)
WAKO(和光商事)の ワーキングウェア
WAKO(和光商事)の トップス
WAKO(和光商事)の オールシーズン トップス
2WAYフォレストジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75474919
品番
HJ011W-S
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
アーム部分の取り外しが可能で、ベストタイプにもなる2WAYジャケット。腕周りと背面のベンチレーションに加え、COOL MAX素材で快適性も向上したプロ用ジャケットです。
色
グレー、赤
種別
長袖ジャケット、ベスト
混率(%)
ナイロン40、コーデュラ30、ポリエステル30(スパンデックス3、ケブラー2)3M反射テープ
サイズ
S
生地性能
クール