HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
リアキャリア(トップケース不可)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-25
注文コード
75475271
品番
6587591 01 01
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色・主な適合車種・質量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-25
最大耐荷重(kg)
5