5054536 00 01 センタースタンド HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75475605

センタースタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75475605
品番
5054536 00 01
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980
特記
メンテナンスに便利なセンタースタンド。
色
ブラック
型番
5054536-0001
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0913-20 , ヤマハ[YAMAHA]MT-09SP18-20
注意
※(基本的に)純正以外のエキゾーストは同時装着ができません。
※取付の際、加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする