曜日別特売

トップケースキャリア アルラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75475788品番6524577 01 05
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
特記ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。純正キャリアに取付するタイプとなります。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。アンスラサイト加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール、アルミニウム主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]MT-1022-24最大耐荷重(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする