HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
トップケースキャリア アルラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75475806
品番
6526505 01 01
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
68
種類から選べます
他の種類を見る
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。
色
ブラック
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R nine T Racer [RnineTレーサー]17-23
最大耐荷重(kg)
5