曜日別特売
N8102-24 クリヤーブック リヒトラブ 75475987

 

N8102-24 クリヤーブック リヒトラブ 75475987
N8102-24 クリヤーブック リヒトラブ 75475987
N8102-24 クリヤーブック リヒトラブ 75475987
N8102-24 クリヤーブック リヒトラブ 75475987
N8102-24 クリヤーブック リヒトラブ 75475987

クリヤーブック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ポケット数40枚
サイズA4
スモークブラック
内容量1冊注文コード75475987品番N8102-24
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

トップインタイプ。
資料やマニュアルなどの収容に。

用途書類の枚数やサイズに合わせて選べる、豊富なラインナップのクリヤーブック。サイズA4スモークブラックポケット数40枚材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする