HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
リアガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-8S [8BL-EM1AA]23-25
注文コード
75476147
品番
5043551 00 01
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.1
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-8S [8BL-EM1AA]23-25
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:5013551 00 07,5033551-0001,5013551-0001,
素材
スチール
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。