クリヤーブック<ポケット交換タイプ>

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75476154 品番 N8501-24
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

トップインタイプ。
ワンプッシュで開く樹脂製とじ具。
裏面に書き込み可能な背見出し紙付き。
あけるとき:とじ具下部のレバーを押すと開きます。
とじるとき:とじ具上部を「カチッ」と音がするまで手前にスライドすると閉まります。

サイズA4 スモークブラック ポケット数15枚 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)、とじ具/ABS樹脂 用途クリヤーな樹脂製とじ具で、ポケットが交換できるクリヤーブック。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする