HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
センタースタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75476165
品番
5054537 00 01
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
特記
メンテナンスに便利なセンタースタンド。
色
ブラック
タイプ
センタースタンド
型番
5054537 00 01
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0714-24
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。