セキセイ
セキセイの 伝票・帳簿・記録帳
セキセイの 伝票/領収書
セキセイの 伝票ファイル
伝票ファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
75476608
品番
DF-2131-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
伝票の追加・差し替えが簡単にできる、ホックとじ具のPP製伝票ファイル
開閉しやすいホックタイプのとじ具で、伝票の追加・差し替えが簡単に行えます。
背ラベルの裏面は、タイトル記入スペースです。
材質(表紙)
PP
タイプ
振替伝票
穴数
2穴(60mm)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
118×205×38
とじ具の種類
ホック
綴じ厚(mm)
30
ラベル
背ラベル付
最大収納枚数(枚)
300枚