DF-2132-00 伝票ファイル セキセイ 75476617 DF-2132-00 伝票ファイル セキセイ 75476617

伝票ファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード75476617 品番DF-2132-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

伝票の追加・差し替えが簡単にできる、ホックとじ具のPP製伝票ファイル
開閉しやすいホックタイプのとじ具で、伝票の追加・差し替えが簡単に行えます。
背ラベルの裏面は、タイトル記入スペースです。

材質(表紙)PP タイプ入出金伝票 穴数2穴(60mm) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)118×160×38 とじ具の種類ホック 綴じ厚(mm)30 ラベル背ラベル付 最大収納枚数(枚)300枚

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75476617 DF-2132-00 18454652 F-232-10 ロックリングファイル セキセイ ロックリングファイル セキセイ 1冊 499 税込549 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする