FB-2116-15 クリップファイル エクセレント セキセイ 75476635 FB-2116-15 クリップファイル エクセレント セキセイ 75476635 FB-2116-15 クリップファイル エクセレント セキセイ 75476635 FB-2116-15 クリップファイル エクセレント セキセイ 75476635

クリップファイル エクセレント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75476635 品番 FB-2116-15
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

洗練されたデザインのオリジナルクリップを採用
スタイリッシュなクリップファイルです
機能性とデザイン性を高めたクリップカバーを採用。
クリップに付いたすべり止めストッパーが書類をしっかり固定します。
不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。
表紙は360°折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みやすい。
名刺やメモが挟める内ポケット付。反射によるギラツキを抑えた、目に優しい素材です。

サイズA4-E ネイビーブルー (NB) 収納枚数(枚)50 寸法(縦×横×厚さ)(mm)334×238×10 材質表紙/再生発泡PP 2.5mm厚、とじ具/鉄、クリップ/PP ポケット内ポケット グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする