5059539 00 01 センタースタンド HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75477179

センタースタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・タイプなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]XL750 TRANSALP23-25
タイプ
センタースタンド
注文コード
75477179
品番
5059539 00 01
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
主な適合車種
ホンダ[HONDA]XL750 TRANSALP23-25
特記
メンテナンスに便利なセンタースタンド。純正以外のエグゾーストパイプは適合確認未確認の為、干渉し取付できない場合があります。
質量(kg)
3
色
ブラック
タイプ
センタースタンド
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:42119539-0091
素材
スチール
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする