PKA-7403-00 パックン カバーアルバム セキセイ 75477213 PKA-7403-00 パックン カバーアルバム セキセイ 75477213 PKA-7403-00 パックン カバーアルバム セキセイ 75477213 PKA-7403-00 パックン カバーアルバム セキセイ 75477213

パックン カバーアルバム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75477213 品番 PKA-7403-00
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

お気に入りの写真やイラストでオリジナル表紙をつくろう!
写真やイラストをA4プリントして表紙を着せ替えれば簡単にオリジナル表紙のアルバムが完成!
”ぱっくん”と大きく開く表紙ポケット付のアルバム。
ポケットには用紙が入り、表紙を自由に着せ替えられます。
高透明ポケットを採用!
名入れにも対応!
カバーポケットにA4プリント1枚収容。

収納サイズA4/2L 収納枚数(枚)A4:1、2L:20 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×147×10 ポケット溶着式 材質表紙/PP 0.5mm厚、ポケット/OPP50ミクロン クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする