HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
タンクリングフィッティング ベーシック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-S100021-25
注文コード
75477337
品番
5163546 00 01
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
色・主な適合車種・質量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
特記
タンクバッグを装着する為の必須パーツ。給油口に共締めするタンクリングアダプタを介して、タンクバッグは装着されます。簡単に着脱ができ、且つ確実な固定を可能としました。タンクバッグは別売となります。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
プラスチック
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-S100021-25