証書ホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75477369 品番 SH-2236-60
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

高級感のある布貼り加工
大切な賞状や認定証を、コンパクトに収納保護します

用途
表彰状や認定証の保存に
辞令の公布に
感謝状の贈呈に
サイズA4 ブラック (BK) タイプタテ型 収納寸法(mm)片面:縦300×横220 材質表紙/布、中芯/再生紙、コーナー/PVC グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
永年勤続表彰
製造業

シチュエーションにピッタリだった。
それでいて価格も高額でなく安心して購入できた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする