曜日別特売

タンクリングフィッティング ベーシック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ブラック主な適合車種ハスクバーナ[Husqvarna]Norden90122-25質量(kg)0.4注文コード75477705品番5167634 00 01
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
特記タンクバッグを装着する為の必須パーツ。給油口に共締めするタンクリングアダプタを介して、タンクバッグは装着されます。簡単に着脱ができ、且つ確実な固定を可能としました。タンクバッグは別売となります。質量(kg)0.4ブラック加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材プラスチック主な適合車種ハスクバーナ[Husqvarna]Norden90122-25最大耐荷重(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする