HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
リアガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XSR12521-25
注文コード
75477757
品番
5044575 00 01
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.5
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XSR12521-25
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。