HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
センタースタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・タイプ・特記
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
モトグッツィ[MOTO GUZZI]V9 BOBBER [V9ボバー]16-25
特記
メンテナンスに便利なセンタースタンド。
注文コード
75478107
品番
505547 00 01
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
特記
メンテナンスに便利なセンタースタンド。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
モトグッツィ[MOTO GUZZI]V9 BOBBER [V9ボバー]16-25