色黒
外観黒色液状
比重0.92±0.03
指触乾燥時間(分)40
加熱残分(%)58±3
素地被塗物表面の水分・ほこり・赤さび・油状物はワニスの付着を防げるので十分に清掃除去してください。
洗浄作業後の器具類や衣類の汚れの洗浄には希釈シンナーと同じものが使用できます。
使用方法別の容器に移して、シンナーにより適当な粘度に調整して使用します。
用途鋳鉄管・治具・マンホールのフタ・その他鋳物製品の防食塗装。シャーシ等あらゆる金属製品の防錆塗装。木材の着色または耐水性強化
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性