コーティング I-coat WQ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード75478148 品番611098
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ナノサイズのコーティング成分が素材表面の隙間に入り込み、強力にコーティング 石材内部への水分の吸収を防止、また赤外線による劣化も防止します
防汚効果
吸水防止効果により、カビや藻などの浸透付着を防止します。
エフロ防止効果
石材やレンガなどから発生するエフロを防止・抑制します。
自然な風合い
素材の内部に浸透し、主成分のシリコーンが化学結合して耐久性のある吸水防止層を形成します。
コーティング膜を作らないので質感を大きく変えずに素材の表情をそのまま生かす事のできます。
長期耐久
一般的なコーティング剤のように表面撥水を目的とした製品とは違い、 素材内部で化学結合する為、紫外線による劣化を受けにくく長期にわたって素材を 保護します。
素材に浸透するコーティング剤のため、素材を大幅に削らない限り耐久性能を持続し続けます。

主な用途石材・コンクリート・レンガ 成分メチルケイ酸カリウム・シリコーン 塗布面積(m2)コンクリート:約5〜6、ブロック:約3〜4、石材・レンガ:約4〜5 用途石材・コンクリート・レンガ等の吸水防止剤 仕様【使える素材】石材・コンクリート・レンガ、【使えない素材】タイル・鏡面磨きの大理石や御影石など水が染み込みにくい素材・塗装面 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※施工面が40℃以上の高温の場合は、冷ましてから施工してください
※素材により風合いが変わる場合がありますので、必ず目立たない所で試し塗装をおこなってください
※施工後24時間は雨や水がかからないよう注意が必要なため予め天候等を確認し施工してください
※換気をよくしゴム手袋やマスク等の保護具を着用する
※用途以外に使用しない
※いちど容器から取り出した内容液は元に戻さない
※密閉して高温多湿直射日光を避けて保管する
※子供の手の届く所に置かない
※ミストを吸引しない
※目に飛沫が入らないよう注意する
※他の製品と併用しない
※使用後はよく手を洗う
※容器は中身を使い切ってから産業廃棄物として廃棄する

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする