カビ予防・シリコンコーキング Siコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(25g) 注文コード75478166 品番612149
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水回りカビ予防・シリコンコーキング専用カビ防止剤・1回塗りで長期間汚染から守ります。

主な用途浴室・キッチン 特性防カビ 成分シリコン・フッ素ハイブリッド樹脂・有機ケイ素・アルコール 塗装の目安15m 乾燥時間(分)15〜20 塗布方法薄めずに原液で使用する。 用途浴室・キッチンなどの水廻りのカビ予防や外装の汚染対策・シリコンブリード発生の抑制 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする