IPS
IPSの 多用途
MSコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100g)
注文コード
75478175
品番
612156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
外装汚染対策の必需品
使用方法
よく振ってから原液のままご使用ください
目地のシール材が硬化していることを確認後、塗布してください
サッシ廻り、石材等その他の部材に付着しない様に養生してください
標準塗布量を塗り残しのないように塗布してください(塗り残した部分は汚れてきます)
標準塗布量(g/m
2
)
4〜6
適合
シーリング:変性シリコン、ウレタン、ポリサルファイド、エポキシ、アクリル、ブチル、ポリイソブチレン、軟質ゴム 注)シリコン系は除く
用途
各種シーリング材(シリコン系除く)の表面汚染防止、劣化抑制、ブリード・タック除去剤 水廻りの防カビコート剤
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※表面温度5℃以下、35℃以上 または 湿度85%以上での使用は避けて下さい
※使用した刷毛は水洗いして再利用できます
※皮膚や目に直接触れないように また 蒸気や霧を吸い込まないように注意してください
※長く接触すると皮膚過敏症や目のかゆみを生じることがあります
※万一付着した場合は、着衣や皮膚を清水で洗浄し、目に入った場合は15分間清水で洗い流し医師へご相談ください
※説明書をよく読み、用途以外に使用しないで下さい