611142 MJカラー IPS 75478184 611142 MJカラー IPS 75478184

MJカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(70g) 注文コード 75478184 品番 611142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

タイル目地の塗り替え、目地のお掃除、プチリフォームはこれでok。種別は水性塗料

主な用途大理石・御影石・タイル・レンガ・砂岩・セメント・モルタル ナチュラルホワイト 成分シリコン・フッ素ハイブリッド樹脂・有機ケイ素・アルコール 塗装の目安30m 塗布方法薄めずに原液で使用する 用途大理石・御影石・タイル目地塗材、レンガ・砂岩・セメント・モルタル補修塗材 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※希釈水は必ず清水を用いてください
※塗布する目地は、サンドペーパー、ワイヤーブラシ等でサンディング(目粗し)してください
※既存目地表面の油分、埃、カビ等はきれいに清掃してください
※下地が充分に乾燥しているのを確認してから施工してください
※目地埋めしてすぐにスポンジ等で拭き取ると、色ムラが生じやすくなります
※無機質材料のため、施工環境・使用環境により、見本と異なる場合があります
※施工後は充分乾燥養生させてください
※施工時気温5℃以下、35℃以上 または 湿度80%以上での施工は避けてください
※塗り重ねは指触乾燥後施工可能です
※ご使用に当たっては目立たない箇所で試験施工を行ってください
※塗料の保管は0℃以上、40℃以下の場所で、直射日光を避け冷暗所で保管してください
※材料はご購入後6ヶ月以内にご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする