- 不燃マグボード プレミア シンコール 75478498 - 不燃マグボード プレミア シンコール 75478498 - 不燃マグボード プレミア シンコール 75478498 - 不燃マグボード プレミア シンコール 75478498

不燃マグボード プレミア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 75478498 品番 -
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

マグネットが使える不燃化粧ボード。不燃マグボードプレミアは、高級感あふれる高い意匠性、落ち着いた光沢感のあるヘアライン調仕上げです。また表面はクリアコーティングされているためさらに表面強度がUP。キズや汚れがつきにくい構造です。安心の不燃性能だから施工場所を問わず、キッチンパネルとしても幅広くお使いいただけます。ピン・画びょうではなくマグネットを使用するので、万が一踏んでもケガをする危険性をぐっと軽減。冷蔵庫ドア表面に使われる素材と同じなので、耐久性が高く、サッと拭けてお手入れ簡単です。(マットホワイト色は汚れが落ちにくいため、キッチンや水回りでは使用しないでください。不燃マグボードへの直接の書き消しはオススメしておりません。丸のこで切断できるので、施工現場の状況に合わせたサイズ調整が可能です。キッチンに!毎日使う場所をより便利に使いやすく収納できます。汚れてもサッと拭けてお手入れ簡単。幼稚園、施設に。画びょうを使わないのでピンレスで安心・安全。こどもたちの作品の貼り換えやイベント毎の展示も裏面にマグネットを付ければ簡単。水まわりに!自由にレイアウトが変えられるので賃貸のアパートにもお勧めです。病院に!安心の不燃性能だから場所を選ばずご使用いただけます。病院の掲示板にも最適です。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の25〜35%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約12枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)

ソニックシルバー 材質ハードコーディング/表面フィルム(PET/Eシート)/化粧鋼板層/無機ボード 種類化粧鋼板複合板 サイズ3×6(910×1820mm) 厚さ(mm)3.4 質量(kg)9(1枚) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外 種別不燃(NM-4477)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※データは目安であり、保証値ではありません。
※施工説明書をよくお読みのうえ正しく安全に施工してください。
※在庫、保管は直射日光や雨のあたる場所を避け、風通しの良い屋内に保管ください。
※地面への直置きは避け、平らな場所でパレットなどの上に平積みし、シートをかけて保護してください。立てかけは反りの原因になりますので絶対におやめください。
※運搬の際は、たわみ防止のため2人以上で曲げたりぶつけたりしないよう注意して運んでください。
※メーカーHPやカタログで施工説明書や注意事項などをよくご確認ください。不在時は配達不可です。配達日時指定はできません。ご注文後お受けとりできるよう日時に余裕をもってご注文ください。(再配達は別途費用が発生します)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする