5097605 00 01 タンクガード ソリッド HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75478755

エンジンガードは含まれません。

5097605 00 01 タンクガード ソリッド HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75478755
5097605 00 01 タンクガード ソリッド HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75478755
5097605 00 01 タンクガード ソリッド HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75478755
5097605 00 01 タンクガード ソリッド HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75478755
5097605 00 01 タンクガード ソリッド HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75478755

タンクガード ソリッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75478755
品番
5097605 00 01
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
特記
タンクガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
質量(kg)
5.9
色
ブラック
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
タイプ
タンクガード ソリッド
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
使用箇所
タンク前方周辺
素材
スチール
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]TIGER900 [タイガー900]Rally/GT/Pro 20-23 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER850 Sport21-25
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする