HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
タンクガード ソリッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75478886
品番
5094582 00 01
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
質量(kg)
6.3
色
ブラック
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
使用箇所
タンク前方周辺
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]Tenere 70025-
注意
※取付けには多少の加工が必要な場合があります。