シンコール
シンコールの 内装商品
シンコールの 収納用品
シンコールの キッチン収納
マグネットスパイスラック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
75479426
品番
02523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。
色
ブラック
材質
スチール(紛体塗装)
取付方式
マグネット1個
耐荷重(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×11×8.5