シンコール
シンコールの 内装商品
シンコールの 収納用品
シンコールの キッチン収納
ホルダー付きマグネットキーフック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ナチュラル
注文コード
75479444
品番
02730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。
色
ナチュラル
材質
天然木積層合板/スチール
取付方式
マグネット×1/木ネジ×2
耐荷重(g)
約900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×3×9.5