シンコール
シンコールの 内装商品
シンコールの 収納用品
シンコールの キッチン収納
ストッパー付きマグネットキッチンペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
75479478
品番
03398
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。
色
ホワイト
材質
ABS樹脂
取付方式
マグネット
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5×10.2〜17.5×24.5
適合サイズ
直径約12cm・高さ24cmまでのキッチン、ロールペーパー(伸縮稼働距離:約7cm)